Comelit - Support mural pour camera AHCAM631A et AHCAM633A - MBRK631D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec chauffage - Non
couleur - blanc
température - -40...50 °C
guide de câble caché - Non
avec fixation murale - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8023903359855
Réf. Sonepar
01580335985
Réf. Fournisseur
MBRK631D
Marque
Comelit
avec chauffage:
Non
couleur:
blanc
température:
-40...50 °C
guide de câble caché:
Non
avec fixation murale:
Oui
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
155 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
182 mm
Support mural pour caméra AHCAM631A et AHCAM633A


