Non retournable

Comelit - Switch PoE 2 ports gigabit IP67, 1 entrée 95W, 2 sorties 30W - IPSWP02NA

CopieCopie
Comelit - Switch PoE 2 ports gigabit IP67, 1 entrée 95W, 2 sorties 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 3

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903411607

Réf. Sonepar

01580341160

Réf. Fournisseur

IPSWP02NA

Marque

Comelit

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

3

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

3

puissance max. PoE:

95 W

nombre de fentes de module:

1

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

3

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

3

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

3

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

1

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

44 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

73 mm

Switch PoE 2 ports gigabit IP67, norme IEEE802.3af/at/bt, 1 entrée 95W, 2 sorties 30W, portée 100 m. Plug and play, témoin de fonctionnement, température -20°C à 60°C, étanche IP67, anti-vandale IK10.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit