Non retournable

Comelit - Télécommande bidirectionnelle 4 touches, état, retour commandes, verrouillage - RF4KEY

CopieCopie
Comelit - Télécommande bidirectionnelle 4 touches, état, retour commandes, verrouillage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903350623

Réf. Sonepar

01580335062

Réf. Fournisseur

RF4KEY

Marque

Comelit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

alimentation en courant:

autre

convient pour alarme anti-intrusion:

Oui

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

RF4KEY est une télécommande bidirectionnelle haute performance, entièrement configurable. Elle affiche l?état du système et le retour des commandes, avec une excellente portée radio et une fonction de verrouillage des touches.

Un produit Comelit

Découvrez toute la gamme Comelit