Concord - Accessoire CONTINUUM LED Connecteur 5 fils - 2055380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768553808
Réf. Sonepar
00023855380
Réf. Fournisseur
2055380
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Lignes continues - Accessoire CONTINUUM LED Connecteur 5 fils
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


