Concord - Accessoire CONTINUUM LED Support Plaques de plâtre - 2054909

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Accessoire CONTINUUM LED Support Plaques de plâtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768549092

Réf. Sonepar

00023854909

Réf. Fournisseur

2054909

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Lignes continues - Accessoire CONTINUUM LED Support Plaques de plâtre

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord