Concord - Accessoire Kit plafond plâtre pour luminaire encastré Officelyte - 2069556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - gris
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768695560
Réf. Sonepar
00023869556
Réf. Fournisseur
2069556
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
gris
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit brancard pour montage en plafond plâtre
Les Atouts de la gamme:
Concord OfficeLyte est une gamme très efficace qui offre un confort visuel parfait pour les bureaux, les établissements d'enseignement et les salles de réunion. Grâce à une optique micro-prismatique et une distribution directe/indirecte de la lumière, tous les modèles proposent un UGR<19 et sont conformes à la norme EN12464-1 pour les lieux de travail intérieurs. OfficeLyte est disponible en versions ON/OFF, DALI ou gestion d'éclairage SylSmart® Connected.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


