Concord - Accessoire Rail Câble de suspension 3m simple Chrome - 2035031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - chrome
longueur - 3000 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768350315
Réf. Sonepar
00023835031
Réf. Fournisseur
2035031
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
chrome
longueur:
3000 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


