Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Armatures industrielles Rocks Accessoires Capteur PIR - 2825471

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 49 mm

  • diamètre - 57 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768254712

Réf. Sonepar

00023825471

Réf. Fournisseur

2825471

Marque

Concord

indice de protection (IP):

IP65

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

49 mm

diamètre:

57 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

49 mm

hauteur:

49 mm

Armatures industrielles Rocks Accessoires Capteur PIR

Les Atouts de l'article:

Capteur PIR conforme au standard Zhaga Book 18, pour armature Rocks Zhaga Book 18 (Z18). Détection jusqu'à 12 m de diamètre à une hauteur de montage de 15 m (pour la détection des chariots élévateurs à fourche, la détection des personnes jusqu'à une hauteur de montage de 15 m). Détection de la lumière du jour et des mouvements. Programmable via la télécommande code 2825472.

Les Atouts de la gamme:

Rocks est une armature grande hauteur, à l’efficacité et aux systèmes de gestion très élevés. Cette nouvelle gamme allie parfaitement forme, fonction et connectivité. Rocks bénéficie d'une conception robuste et d'une optique de précision, avec deux types de distributions : Large (75°) et Allée (30 x 60°). Cette innovante armature est compatible avec la gestion intelligente SylSmart® Connected et est optimisée pour les sites industriels et les plateformes logistiques de grande hauteur. Conçue en Allemagne, la gamme Rocks est équipée d'un driver DALI en standard et se complète d’un capteur PIR pour la prise en compte de la détection de mouvements.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord