Concord - Armatures industrielles Rocks IP65 142W 26000lm 840 Allee Version DALI - 2825407

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 26000 lm

  • efficacité lumineuse - 183 lm/W

  • puissance du système - 142 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768254071

Réf. Sonepar

00023825407

Réf. Fournisseur

2825407

Marque

Concord

flux lumineux utile:

26000 lm

efficacité lumineuse:

183 lm/W

puissance du système:

142 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

mat

couleur du réflecteur:

autre

matériau du réflecteur:

plastique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

continu

largeur:

446 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

481 mm

nombre de pôles:

5

type de connexion:

autre

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

Armatures industrielles Rocks IP65 142W 26000lm 840 Faisceau allée Version DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire grande hauteur pour la logistique et l'industrie. Armature avec optique Allée 30°x60° pour l'éclairage des zones étroites. Livré avec un câble d'alimentation de 2m et câbles de suspension de 1m. Corps aluminium et diffuseur polycarbonate. IP65, IK08, Classe I, 4000K, IRC80, SDCM 3. Gestion DALI. Flux lumineux 26000lm, Puissance 142W, Efficacité lumineuse 183lm/W. Durée de vie 105 000h (L80B50). Dimensions (LxlxH) 446 x 481 x 86mm. Poids 4,68 kg. Finition Gris basalte RAL7012. Température de fonctionnement -30…+50°C. Armature robuste certifiée ENEC. IFS pour les sites agroalimentaires, Marquage "D" pour les sites exposés au risque incendie. Convient pour les complexes sportifs - certifié VDE impacts de balles et de ballons. Garantie de 5 ans. Adapté à un montage au plafond ou suspendu par les accessoires optionnels. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

Les Atouts de la gamme:

Rocks est une armature grande hauteur, à l’efficacité et aux systèmes de gestion très élevés. Cette nouvelle gamme allie parfaitement forme, fonction et connectivité. Rocks bénéficie d'une conception robuste et d'une optique de précision, avec deux types de distributions : Large (75°) et Allée (30 x 60°). Cette innovante armature est compatible avec la gestion intelligente SylSmart® Connected et est optimisée pour les sites industriels et les plateformes logistiques de grande hauteur. Conçue en Allemagne, la gamme Rocks est équipée d'un driver DALI en standard et se complète d’un capteur PIR pour la prise en compte de la détection de mouvements.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord