Concord - Armatures industrielles Rocks IP65 178W 33000lm 840 Large Version DALI - 2825408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 33000 lm
efficacité lumineuse - 185 lm/W
puissance du système - 178 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768254088
Réf. Sonepar
00023825408
Réf. Fournisseur
2825408
Marque
Concord
flux lumineux utile:
33000 lm
efficacité lumineuse:
185 lm/W
puissance du système:
178 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
CHINE
courant nominal:
764.6...834.1 mA
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
mat
couleur du réflecteur:
autre
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
8
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
446 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
481 mm
nombre de pôles:
5
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
9
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
9
Les Atouts de l'article:
Luminaire grande hauteur pour la logistique et l'industrie. Armature avec angle symétrique Large 75° pour une distribution homogène de l'éclairage. Livré avec un câble d'alimentation de 2m et câbles de suspension de 1m. Corps aluminium et diffuseur polycarbonate. IP65, IK08, Classe I, 4000K, IRC80, SDCM 3. Gestion DALI. Flux lumineux 33000lm, Puissance 178W, Efficacité lumineuse 185lm/W. Durée de vie 105 000h (L80B50). Dimensions (LxlxH) 446 x 481 x 86mm. Poids 4,68 kg. Finition Gris basalte RAL7012. Température de fonctionnement -30…+50°C. Armature robuste certifiée ENEC. IFS pour les sites agroalimentaires, Marquage "D" pour les sites exposés au risque incendie. Convient pour les complexes sportifs - certifié VDE impacts de balles et de ballons. Garantie de 5 ans. Adapté à un montage au plafond ou suspendu par les accessoires optionnels. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.
Les Atouts de la gamme:
Rocks est une armature grande hauteur, à l’efficacité et aux systèmes de gestion très élevés. Cette nouvelle gamme allie parfaitement forme, fonction et connectivité. Rocks bénéficie d'une conception robuste et d'une optique de précision, avec deux types de distributions : Large (75°) et Allée (30 x 60°). Cette innovante armature est compatible avec la gestion intelligente SylSmart® Connected et est optimisée pour les sites industriels et les plateformes logistiques de grande hauteur. Conçue en Allemagne, la gamme Rocks est équipée d'un driver DALI en standard et se complète d’un capteur PIR pour la prise en compte de la détection de mouvements.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


