Concord - Armatures industrielles Rocks IP65 50W 9100lm 840 Allee Version DALI - 2825401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9100 lm
efficacité lumineuse - 182 lm/W
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768254019
Réf. Sonepar
00023825401
Réf. Fournisseur
2825401
Marque
Concord
flux lumineux utile:
9100 lm
efficacité lumineuse:
182 lm/W
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
mat
couleur du réflecteur:
autre
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
continu
largeur:
446 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
481 mm
nombre de pôles:
5
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
35
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


