Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Concord - Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 ST DALI Blanc - 2693774

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 ST DALI Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768937745

Réf. Sonepar

00023893774

Réf. Fournisseur

2693774

Marque

Concord

Projecteur LED Beacon Muse II, corps alu, optique ajustable 8°?55°, 3000K IRC97 , flux 1081 lm, 21 W, DALI, L90 90 000 h, rotation 355°, inclinaison 90°, IP20/IK02, Classe II, diamètre 80 mm, poids 1 kg, fabriqué en Allemagne, sans IR/UV.

Les Atouts de la gamme:

Concord Beacon est une gamme de projecteurs led primée, spécialement conçue pour les musées, les galeries, les commerces hauts de gamme et les espaces de réception où le rendu des couleurs joue un rôle important. La bague « soft touch » unique permet à chacun de régler manuellement le faisceau de large (55°) à étroit (8°) sans avoir à ajouter d’optiques ni de réflecteurs complémentaires. Beacon Muse II a un IRC très élevé de 97 avec une valeur R9 de 90 - garantissant des rouges éclatants. Ce projecteur est donc une solution idéale pour l’éclairage exigeant des musées, des galeries et des commerces. Disponible avec variateur à coupure de phase, variation individuelle (On-Board), variateur DALI ou gradable par la gestion sans fil SylSmart Standalone. Disponible en températures de couleur 3000K ou 4000K. Les finitions de corps blanche ou noire sont disponibles en standard. D'autres finitions de corps sont disponibles sur demande. Accessoires disponibles : patère, lentille d'élongation, lentille anti-éblouissement, filtre nid d'abeille, volets et bague coupe-flux. La durée de vie du projecteur est de 72.000 heures et l'efficacité de 55 lm/W.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord