Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Concord - Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 L3 ST DALI Noir - 2693016

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 L3 ST DALI Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768930166

Réf. Sonepar

00023893016

Réf. Fournisseur

2693016

Marque

Concord

Projecteur LED Beacon XL Muse, noir, anneau soft-touch, angle ajustable 10°?70°, corps alu moulé, refroidissement passif, 3000K, flux 2 544 lm, 41 W, efficacité 62 lm/W, IRC97 , DALI dimmable, sans IR/UV ni chaleur, compatible rail OneTrack.

Les Atouts de la gamme:

Beacon LED XL Muse fait partie de la gamme des projecteurs innovants et primés Beacon Muse. La bague sur la partie avant du projecteur permet à chacun de régler manuellement le faisceau, d'étroit (10°) à large (70°), sans avoir à ajouter d’optiques ni de réflecteurs complémentaires. Beacon XL Muse possède un IRC très élevé de 97 et une valeur R9 de 90 qui garantit des rouges éclatants. C'est le projecteur idéal pour les musées, les galeries et les commerces où une lumière de haute qualité est requise. Dimmable par le potentiomètre intégré. Le produit est disponible en températures de couleur 3000K ou 4000K. Les finitions de corps blanche ou noire sont disponibles en standard. Autres couleurs disponibles sur demande. Des accessoires tels que les volets coupe-flux, la lentille d'élongation, le filtre en nid d'abeille, la patère sont également disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord