nouveau

Concord - CONTINUUM PLUS 1.2m 22W 3150lm 940 ST D SSA03 NOI - 2064624

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - CONTINUUM PLUS 1.2m 22W 3150lm 940 ST D SSA03 NOI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768646241

Réf. Sonepar

00023864624

Réf. Fournisseur

2064624

Marque

Concord

pays de fabrication:

FRANCE

CONTINUUM PLUS 1.2m 22W 3150lm IRC90 4000K ST D SylSmart Connected SSA03 Couleur noir

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord