nouveau

Concord - CONTINUUM PLUS 1.2m 37W 5350lm 940 CO DI SSA03 BLA - 2064635

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - CONTINUUM PLUS 1.2m 37W 5350lm 940 CO DI SSA03 BLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768646357

Réf. Sonepar

00023864635

Réf. Fournisseur

2064635

Marque

Concord

pays de fabrication:

FRANCE

CONTINUUM PLUS 1.2m 37W 5350lm IRC90 4000K CO DI SylSmart Connected SSA03 Couleur blanc

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord