fin de vie

Concord - Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6750lm 840 DALI Noir - 2093176

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6750lm 840 DALI Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6750 lm

  • puissance du système - 55 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768931767

Réf. Sonepar

00023893176

Réf. Fournisseur

2093176

Marque

Concord

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6750 lm

puissance du système:

55 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

161000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

autre

longueur:

1265 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

239.1...239.1 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

123 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

largeur:

336 mm

hauteur/profondeur:

46 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Appliques et suspensions modulables - Curvelyte 1265 Suspension architecturale LED HO Eclairage Direct/Indirect 55W 6750lm 840 DALI Noir

Les Atouts de la gamme:

Suspension architecturale LED, mariage parfait entre design poussé et lignes courbes fines et épurées. Finition blanche ou Noire, très élégante. CURVELYTE. Flux nominal jusqu' à 6300lm (55W). Efficacité lumineuse jusqu'à 108lm /W. Eclairage Direct/Indi rect (D/I)

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord