Concord - Luminaire encastré OPTIX S Infill 1200MM - 2021715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 200 mm
longueur - 1120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768217151
Réf. Sonepar
00023821715
Réf. Fournisseur
2021715
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
200 mm
longueur:
1120 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


