Concord - Lytespan en section ronde Alimentation en T Extérieure droite Blanc 9014-ST15/W - 2070331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703319
Réf. Sonepar
00023870331
Réf. Fournisseur
2070331
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


