Concord - Lytespan en section ronde Alimentation en T Extérieure droite Noir 9014-ST15/B - 2070332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703326
Réf. Sonepar
00023870332
Réf. Fournisseur
2070332
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


