Concord - Lytespan en section ronde Alimentation en T Extérieure gauche Noir 9013-ST15/B - 2070330

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan en section ronde Alimentation en T Extérieure gauche Noir 9013-ST15/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703302

Réf. Sonepar

00023870330

Réf. Fournisseur

2070330

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Lytespan en section ronde Accessoire Alimentation en T Extérieure gauche Polycarbonate Noir 9013-ST15/B

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord