Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Concord - Lytespan en section ronde Alimentation en T Intérieure gauche Noir 9015-ST15/B - 2070334

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan en section ronde Alimentation en T Intérieure gauche Noir 9015-ST15/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703340

Réf. Sonepar

00023870334

Réf. Fournisseur

2070334

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Lytespan en section ronde Accessoire Alimentation en T Intérieure gauche Polycarbonate Noir 9015-ST15/B

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord