Concord - Lytespan Rail en section Ronde 1m Blanc 9000-1/W-ST15 - 2070268

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702688

Réf. Sonepar

00023870268

Réf. Fournisseur

2070268

Marque

Concord

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rond

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

46 mm

hauteur:

40 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Lytespan Rail en section Ronde longueur 1m Blanc 9000-1/W-ST15

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord