Concord - Lytespan Rail en section Ronde 1m Noir 9000-1/B-ST15 - 2070272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702725
Réf. Sonepar
00023870272
Réf. Fournisseur
2070272
Marque
Concord
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rond
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
46 mm
hauteur:
40 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


