Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en section ronde Alimentation en L Intérieur Blanc 9011-ST15/W - 2070317

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en section ronde Alimentation en L Intérieur Blanc 9011-ST15/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703173

Réf. Sonepar

00023870317

Réf. Fournisseur

2070317

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Lytespan en section ronde Accessoire Alimentation en L Polarité intérieure Polycarbonate Blanc 9011-ST15/W

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord