Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en section ronde Alimentation en L Intérieur Noir 9011-ST15/B - 2070318

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en section ronde Alimentation en L Intérieur Noir 9011-ST15/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703180

Réf. Sonepar

00023870318

Réf. Fournisseur

2070318

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail Lytespan en section ronde Accessoire Alimentation en L Polarité intérieure Polycarbonate Noir 9011-ST15/B

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan Rond, alimentation en L, polarité intérieure. Corps en aluminium et polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Noir. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord