Concord - Lytespan Rail en section ronde Alimentation en X Blanc 9017-ST15/W - 2070339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703395
Réf. Sonepar
00023870339
Réf. Fournisseur
2070339
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan Rond, alimentation en X. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


