Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation Centrale Blanc 9010/W-H - 2070309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768703098
Réf. Sonepar
00023870309
Réf. Fournisseur
2070309
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour rail Lytespan H, alimentation centrale. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Blanc. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


