Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation Centrale Noir 9010/B-H - 2070310

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation Centrale Noir 9010/B-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703104

Réf. Sonepar

00023870310

Réf. Fournisseur

2070310

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail Lytespan en version H Accessoire Alimentation Centrale Polycarbonate Noir 9010/B-H

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H, alimentation centrale. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Noir. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord