Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation en L Polarité extérieure Blanc 9012/W-H - 2070315

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation en L Polarité extérieure Blanc 9012/W-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703159

Réf. Sonepar

00023870315

Réf. Fournisseur

2070315

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Lytespan en version H Accessoire Alimentation en L Polarité extérieure Polycarbonate Blanc 9012/W-H

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord