Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation terminale gauche Blanc 9002/W-H - 2070303

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation terminale gauche Blanc 9002/W-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703036

Réf. Sonepar

00023870303

Réf. Fournisseur

2070303

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail Lytespan en version H Accessoire Alimentation terminale gauche Polycarbonate Blanc 9002/W-H

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H, alimentation terminale à gauche. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Blanc. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord