Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation terminale gauche Noir 9002/B-H - 2070304

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en version H Alimentation terminale gauche Noir 9002/B-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703043

Réf. Sonepar

00023870304

Réf. Fournisseur

2070304

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail Lytespan en version H Accessoire Alimentation terminale gauche Polycarbonate Noir 9002/B-H

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H, alimentation terminale gauche. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Finition Noir. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord