Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Diffuseur Opalisé 2M S-9300/OP-2000 - 2070369

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Lytespan Rail en version H Diffuseur Opalisé 2M S-9300/OP-2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768703692

Réf. Sonepar

00023870369

Réf. Fournisseur

2070369

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

incolore

largeur:

28 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Rail Lytespan en version H Accessoire Diffuseur Opalisé longueur 2M S-9300/OP-2000

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour rail Lytespan H. Diffuseur opale TL : 85 %, corps en polycarbonate, L=2000mm.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord