Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Double 1m Blanc 9000-1/W-H - 2070257

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702572

Réf. Sonepar

00023870257

Réf. Fournisseur

2070257

Marque

Concord

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

83 mm

Rail Lytespan en version H Double lognueur 1m Blanc 9000-1/W-H

Les Atouts de l'article:

Lytespan gamme complète de rails au design exclusif, en section ronde, encastrée Trimless et en version H. Finitions noir et blanc. Grand choix d'accessoires, installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord