Concord - Lytespan Rail en version H Double 1m Noir 9000-1/B-H - 2070261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702619
Réf. Sonepar
00023870261
Réf. Fournisseur
2070261
Marque
Concord
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
Les Atouts de l'article:
Lytespan gamme complète de rails au design exclusif, en section ronde, encastrée Trimless et en version H. Finitions noir et blanc. Grand choix d'accessoires, installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


