Concord - Lytespan Rail en version H Double 2m Blanc 9000-2/W-H - 2070258

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702589

Réf. Sonepar

00023870258

Réf. Fournisseur

2070258

Marque

Concord

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

83 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Lytespan en version H Double longueur 2m Blanc 9000-2/W-H

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord