Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail en version H Double 2m Noir 9000-2/B-H - 2070262

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702626

Réf. Sonepar

00023870262

Réf. Fournisseur

2070262

Marque

Concord

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

83 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rail Lytespan en version H Double longueur 2m Noir 9000-2/B-H

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord