Concord - Lytespan Rail en version H Double 3m Noir 9000-3/B-H - 2070263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702633
Réf. Sonepar
00023870263
Réf. Fournisseur
2070263
Marque
Concord
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
83 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


