Concord - Lytespan Rail Encastré Trimless 2m Noir 9000-2/B-TR - 2070251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702510
Réf. Sonepar
00023870251
Réf. Fournisseur
2070251
Marque
Concord
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
92 mm
hauteur:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Lytespan gamme complète de rails au design exclusif, en section ronde, encastrée Trimless et en version H. Finitions noir et blanc. Grand choix d'accessoires, installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


