Concord - Lytespan Rail Encastré Trimless 3m Blanc 9000-3/W-TR - 2070248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768702480
Réf. Sonepar
00023870248
Réf. Fournisseur
2070248
Marque
Concord
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
92 mm
hauteur:
43 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


