Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Lytespan Rail Encastré Trimless 3m Noir 9000-3/B-TR - 2070252

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702527

Réf. Sonepar

00023870252

Réf. Fournisseur

2070252

Marque

Concord

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

92 mm

hauteur:

43 mm

Rail Lytespan Encastré Trimless sans joint apparent Longueur 3m Noir 9000-3/B-TR

Les Atouts de l'article:

Lytespan gamme complète de rails au design exclusif, en section ronde, encastrée Trimless et en version H. Finitions noir et blanc. Grand choix d'accessoires, installation en suspension, en saillie et en encastré Trimless.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord