Concord - MC2 MECH Joiner et Gasket - 2054914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 80 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768549146
Réf. Sonepar
00023854914
Réf. Fournisseur
2054914
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
80 mm
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé, dimensions selon les proportions dites du "nombre d'or". Accessoires Mini continuum
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


