Concord - MC2 - Mini Continuum II Connecteur d'angle 90 Horizontal noir opale - 2071655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 67 mm
longueur - 67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768716555
Réf. Sonepar
00023871655
Réf. Fournisseur
2071655
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
67 mm
longueur:
67 mm
hauteur:
86 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


