Concord - MC2 - Mini Continuum II Connecteur d'angle 90 Vertical noir opale - 2071656

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - MC2 - Mini Continuum II Connecteur d'angle 90 Vertical noir opale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768716562

Réf. Sonepar

00023871656

Réf. Fournisseur

2071656

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

54 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Lignes continues - MC2 - Mini Continuum II Accessoire connecteur d'angle 90 Vertical Finition de couleur noire Diffuseur opale

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord