Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - MC2 - Mini Continuum II embout fin de ligne avec bords noir - 2055312

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - MC2 - Mini Continuum II embout fin de ligne avec bords noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768553129

Réf. Sonepar

00023000011

Réf. Fournisseur

2055312

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

55 mm

longueur:

86 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Lignes continues - MC2 - Mini Continuum II Accessoire embout fin de ligne avec bords Finition de couleur noire

Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED linéaire, pour installation encastrée. Module avec bords pour la réalisation de lignes continues. Longueur 1200mm. Finition blanche. Diffuseur opale. Eclairage direct. Dimmable DALI. Flux 2400lm, efficacité lumineuse 133lm/W. Température de couleur : blanc neutre (4000K). IRC > 80 / SDCM < 3. Groupe de risque photobiologique GR0. IP20 / IK03. Durée de vie 92 500 heures (L80). Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord