Concord - Projecteur sur rail BEACON Lentille Elongation - 2059772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - autre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768597727
Réf. Sonepar
00023859772
Réf. Fournisseur
2059772
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
76 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur Beacon. Lentille d'élongation pour créer un faisceau allongé. Dimension : Ø76mm. Idéale pour l'éclairage d'affiche signalétique et de bannières. Compatible avec les gammes : Beacon et Beacon Accent.
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED 21W architectural en remplacement d'une solution iodure. Accessoires BEACON
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


