Concord - Projecteur sur rail BEACON Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire - 2059759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025768597598
Réf. Sonepar
00023859759
Réf. Fournisseur
2059759
Marque
Concord
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
80 mm
hauteur/profondeur:
12 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur Beacon. Volets coupe flux noir (RAL 9006). Dimensions : Ø80mm. Lentille permettant de diffuser les bords du faisceau, idéale pour créer des points lumineux plus doux dans les musées, les galeries et les magasins premium. Compatible avec les gammes : Beacon Muse II et Beacon Muse Tune.
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED 21W compact au design épuré, corps robuste en aluminium. Accessoires BEACON MUSE
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.
Un produit Concord
Découvrez toute la gamme Concord


