Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Projecteur sur rail BEACON Muse/Tune Lentille Elongation Noire - 2059760

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Projecteur sur rail BEACON Muse/Tune Lentille Elongation Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768597604

Réf. Sonepar

00023859760

Réf. Fournisseur

2059760

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

80 mm

hauteur/profondeur:

12 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Projecteurs sur rail BEACON Muse/Tune Accessoire Lentille Elongation Noire

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur Beacon. Lentille d'élongation encliquetable. Dimensions : Ø80mm. Permet de créer un faisceau allongé. Idéale pour l'éclairage d'affiche signalétique et de bannières. Compatible avec les gammes : Beacon Muse II et Beacon Muse Tune.

Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED 21W compact au design épuré, corps robuste en aluminium. Accessoires BEACON MUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord