Concord - Projecteur sur rail BEACON Muse/Tune Nid d'abeille Noire - 2059761

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Projecteur sur rail BEACON Muse/Tune Nid d'abeille Noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768597611

Réf. Sonepar

00023859761

Réf. Fournisseur

2059761

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

80 mm

hauteur/profondeur:

12 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Projecteurs sur rail BEACON Muse/Tune Accessoire Grille Nid d'abeille Noire

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord