Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Projecteur sur rail BEACON XL MUSE Lentille Elongation - 2093113

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Concord - Projecteur sur rail BEACON XL MUSE Lentille Elongation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768931132

Réf. Sonepar

00023893113

Réf. Fournisseur

2093113

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

0 mm

diamètre:

106 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

réflecteur perforé:

Non

Projecteurs sur rail BEACON XL MUSE Accessoire Lentille d'Elongation noire

Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED pour fixation sur rails 3 allumages (Lytespan 3). Accessoires Lytespan 3

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord