Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Concord - Rail Lytespan Adaptateur Serre-cable externe Blanc S-9009/BC-W - 2070288

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025768702886

Réf. Sonepar

00023870288

Réf. Fournisseur

2070288

Marque

Concord

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

56 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail Lytespan Accessoire Adaptateur Serre-cable externe Polyamide Blanc S-9009/BC-W

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour adaptateur Lytespan, serre-câble externe avec vis sans tête pour l'adaptateur, corps en polyamide et vis sans tête. Blanc. Compatible avec des câbles de diamètre 6-9.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Concord

Découvrez toute la gamme Concord